モノタロウ

ラバーライト 7LED

ラバーライト 7LED - モノタロウ
(170件のレビュー)

衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。
LEDライトなので熱も少なく省電力です。

用途製造ライン、工事現場などに使用電池単1形乾電池×2本(電池別売)全長(mm)197直径(Φmm)68材質(本体)ラバー質量(g)約190(電池含まず)グリップ径(Φmm)45全光束(Lm)28使用電球LED電球の種類LED内容量1本
注意
※LED球は交換できません。
※電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36798912M0503N7C
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36798912M0503N7C36187803DOP-LR303M0503N7C LEDラバーライト ELPA 36187803LEDラバーライトELPA1本
929
税込1,022
ナショナルブランドの類似品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:170
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 停電時に各自様に
建設業・工事業

手頃なサイズで光量もあり直ぐに補充できる電池式が災害時には良いかと

対象商品 : 36798912
2025-09-14
用途: 常備品
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

直ぐに使える所に置いています。
電池もモノタロウで揃えています!

2025-10-23
用途: 一般作業時

暗い。安いけどLEDとは思えないくらい灯が遠くに届かない。停電時には使える。
従来の非LED懐中電灯とあまり変わらないくらいの明るさです。電池切れや球切れとかはもしかしたらマシなのかもしれません。

2025-10-10
用途: 重い、その割に暗い
松田精工

電池が重いのに暗い 懐中電灯として不満が残る ダメダメ商品

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 36798912
2025-06-02
用途: 工事の暗い所用
建設業・工事業

ラバーライトって言う位だからモロ、ラバー耐久性が心配だけど、安いし大事に使います。明るさは問題なし

対象商品 : 36798912
2025-06-14
用途: 夜間の緊急作業用にトラックに積載

肝心な時に点灯しない。構造が簡単なのでばらして修理しながら使ってます。衝撃に弱いのかプラス側の接触不良になります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-02-07
用途: 夜間作業
有限会社ナショナルマークサービス業

軽くて使いやすい。電池も長持ちするようなので満足しております。

2024-11-21
用途: 非常時停電時に備えて用意

手ごろな価格で、明るさ、操作性など、実用に供する性能だと思います。防水性能があるのも好ましいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1が参考にしています
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする