曜日別特売

エアーコンプレッサー

エアーコンプレッサー - SK11エアーコンプレッサー - SK11エアーコンプレッサー - SK11エアーコンプレッサー - SK11エアーコンプレッサー - SK11エアーコンプレッサー - SK11エアーコンプレッサー - SK11エアーコンプレッサー - SK11
(3件のレビュー)

パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)

消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200消費電流(A)12モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz)空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)内容量1台
注意
※個人宅への配送はできかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36805641SR-B38LCF-01オイル式【0MPa時】180(50Hz)/221(60Hz)
【0.45MPa時】113(50Hz)/128(60Hz)
【0.6MPa時】100(50Hz)/116(60Hz)
【最高圧力時】76(50Hz)/92(60Hz)
1約0.8~1.01.5AC10050Hz/73、60Hz/753845078063060
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,850/税込¥8,635
北海道地方数量1につき¥9,540/税込¥10,494
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36805641
2019-01-19
用途: マイガレージ(バイク・車)用に購入。
建設業・工事業

予備タンクを使用いたせば、本業でも使用可能なスペック。(マイガレージ(バイク・車)用にはオーバースペック)とても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 36805641
2014-08-25
用途: 自動車整備作業にて

自営の車屋にて使用しています。
他社の静音オイルレスコンプレッサーが故障したために買い換えました。
同社のサブタンクAST-40(38L)を接続し76L化、0.9MPa出力にて常用してます。
メインタンクのエア圧が1.0MPa付近まで上がりますので、日常の点検整備作業においては十分なパワーです。
ただし、タイヤチェンジャーを使用するときは大量のエアー消費になるため何度も再起動します。
また、以前の静音オイルレスタイプと比較して
・煩い(68→75dB)
・エアーからオイルの匂いが出る
という2点が気になりました(仕方がないことですが)
しかし、エアーインパクトレンチやタイヤチェンジャーを使用する環境においては1.0MPaまで出ること、再起動圧力が0.8MPaであることは他社の同価格帯にはない為、作業環境が良くなりとても満足しています。
メーカー直送でも多少の傷があるのはご愛嬌です。
参考までに台湾製です。

8が参考にしています
対象商品 : 36805641
2014-04-15
用途: 農作業機の掃除
農・林・水産業

移動が楽、3馬力が固定できて、常に使用しなくて、便利になった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする