曜日別特売

ラッキー NEWオイル とんがりキャップ

ラッキー NEWオイル とんがりキャップ - 永井油業ラッキー NEWオイル とんがりキャップ - 永井油業
(24件のレビュー)

自転車パーツの作動を潤滑にする油です。

化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36802507B型油1個(200mL)
オープン
309
340(税込)
当日出荷
23517016-1個(4L)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
36802491角油1個(100mL)
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 自転車チェーンのサビとり

自転車チェーンのサビとりに使っています。抜群の安定感です。ママチャリだけでなくロードバイクでも使えると思います。

2025-02-28
用途: 安価な自転車オイル
医療・福祉・介護関連業

自転車を修理にだした、自転車屋さんのアドバイスで購入。安価な、自転車オイルが一つあれば、多くの部品が、保守可能ということでした。時々、チエーンやブレーキレバー等に使用している。

対象商品 : 36802507
2024-05-14
用途: 機械(可動部)の注油
サービス業

マシンオイル特有の臭いはありますが,サラサラで使いやすいです。キャップ蓋がもう1つ付属していれば星5つでした!

対象商品 : 36802507
2023-04-16
用途: 自転車のチェーンやブレーキ可動部に使用しています。
その他業種

スプレー油を長年使用していましたが簡単なスプレーによる減りが速いため久しぶりに差し油を購入しました。節約に期待しています。なお、注ぎ口の液漏れが気になるため、水道修理用のテープを巻いて補修しました。

1が参考にしています
対象商品 : 36802507
2022-03-16
用途: 自転車メンテナンス
製造業

100均で3本分の価格よりも多く入っているので、日常から自転車乗られるなら、100均よりもこちらを購入すべきです。

3が参考にしています
対象商品 : 36802507
2021-08-13
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

容器のカラーがそっくりなのでこちらのメーカーの製品だと思いますが、10年ほど前に100円で購入、重宝しておりました。
同等品だと思い今回購入しましたが、油が柔らかすぎて私には使いこなせていません。

2が参考にしています
対象商品 : 36802507
2020-12-05
用途: 自転車チェーンのメンテ

3か月程度毎に注油しています。必ず事前にチェーンの汚れをCRC556等で取ってから注油します。大変調子よいです。安価で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 36802491
2020-04-04
用途: 駆動部分の差し油
その他業種

使用には細い所に十分給油することができました。
前回の失敗を教訓に事前に十分生かす事が出来ました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする