ダイヤスプレーロングスウィング

ダイヤスプレーロングスウィング - フルプラダイヤスプレーロングスウィング - フルプラダイヤスプレーロングスウィング - フルプラダイヤスプレーロングスウィング - フルプラダイヤスプレーロングスウィング - フルプラダイヤスプレーロングスウィング - フルプラダイヤスプレーロングスウィング - フルプラ
(3件のレビュー)
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液材質ポリプロピレン、PET容量(mL)500高さ(mm)232ノズル長(mm)180底径(Φmm)94危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36804677No.707500レッド
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
36804686No.707500グリーン
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
36804695No.707500アイボリー
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36804686
2023-06-19
用途: 植物の葉水の噴霧

圧力式の噴霧器のように霧の量にムラが少なく、きめ細かい霧が出て使い心地が良好です。安価な霧吹きにある水漏れもありません。非常に満足しています。

対象商品 : 36804677
2022-05-05
用途: 掃除用と、鉢植え用
教育・研究機関

ノズルがついているのが、とても使いやすいです。逆さまにしても使えるものですが、少し先がカーブしているノズルがついているだけでも、十分に私の使用用途を満たします。逆さまにしても使えるように、容器内のチューブが柔らかいので、中身を入れ替えるときに、容器から出したチューブが揺れますので、これから使い方を工夫します。

対象商品 : 36804677
2022-07-09
用途: 観葉植物の葉水用
その他業種

観葉植物に葉水を与える際に使用しています。
購入して数ヶ月経ちますが、液漏れすることなく快適に使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1が参考にしています
2022-10-12
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする