曜日別特売

懐中電灯用LED交換球

懐中電灯用LED交換球 - ELPA懐中電灯用LED交換球 - ELPA
(59件のレビュー)

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します

電球の種類LED定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36804792GA-LED3.0V
オープン
475
523(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 古い懐中電灯の球として
サービス業

LED球も安くなって押し入れで眠ってた懐中電灯の球をLED化する為に購入!明るくて省エネ、満足してます

対象商品 : 36804792
2024-06-03
用途: 防災用懐中電灯
伊藤興産

貰った防災用懐中電灯は普通の電球だったので、LED球に交換支度って購入した。明るいし、電池寿命が長くなる。初めに届いたLED球が不点灯だったので、連絡したら、無償で交換・引取をしてくれたのは感心した。赤字なのに信用を重んじる会社と思った。これからも取引するよ。

対象商品 : 36804792
2024-07-18
用途: 懐中電灯の球切れ交換

単三電池二本で使用するタイプの電球と交換さすが、LED明るさが違うこと良いですね、
光軸集点は変わりますが明るくなって良いですね、

1が参考にしています
対象商品 : 36804792
2024-02-05
用途: ハンドライトの交換に
サービス業

昔懐かしマグライトを引っ張り出してLED化してみた。簡単に交換できました。セル数は要確認です。

1が参考にしています
対象商品 : 36804792
2023-04-23
用途: 航空機整備点検
運輸・通信業

簡単にLEDに変更出来、明るさが増すのは当然だが、光軸のバラツキが無く、点検するポイントに光が当たるので、大変助かります。

対象商品 : 36804792
2021-01-27
用途: クリプトン球の懐中電灯に
その他業種

クリプトン球の懐中電灯に購入。以前より確実に明るくなりいい。

対象商品 : 36804792
2020-10-08
用途: 古い懐中電灯のリプレイス
建設業・工事業

昔ながらの単1x2本タイプの懐中電灯に使用しました。
諸条件は異なりますが、Nite-Ize製55ルーメンのLEDバルブに交換したマグライト2AAより明るいので100ルーメン近い光量はあるかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36804792
2020-08-11
用途: 懐中電灯の電球
製造業

消費電力がチョトだけ多いからか、おーむより明るい。
ちょっとだけだから、こちらの方が断然良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする