曜日別特売

加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ

加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
(5件のレビュー)

数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm)
防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。
前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。
DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。

入力電圧(V)
【計数入力】(L)0~2/(H)6~30
【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30
寿命
電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)
機械的/1000万回以上
入力抵抗
【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ
【外部リセット】6kΩ
取付方式埋込・据置取付両用適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)質量(g)500耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用センサ用電源DC12V±2V 50mA電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz)保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時)出力時間A形/(可変)、B形/自己保持耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c)接点容量AC250V2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V)出力耐電圧(V)45内容量1台
注意
※取付用のソケットは別売です。
全15種類を絞り込む
桁数
最高計数速度
15種類すべて表示中
注文コード
品番
桁数
最高計数速度
表示
停電記憶
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39292766KCX-11桁(接点入力)10Hz/(無接点入力)200Hz入出力表示付-
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02491641KCX-22桁(接点入力)10Hz/(無接点入力)200Hz入出力表示付-
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
02491666KCX-33桁(接点入力)10Hz/(無接点入力)1kHz入出力表示付-
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39292775KCX-44桁(接点入力)10Hz/(無接点入力)1kHz入出力表示付-
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02491657KCX-2D2桁(接点入力)10Hz/(無接点入力)200Hz数字表示付-
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39292793KCX-3D3桁(接点入力)10Hz/(無接点入力)1kHz数字表示付-
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02491675KCX-4D4桁(接点入力)10Hz/(無接点入力)1kHz数字表示付-
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
39292802KCX-5D5桁(接点入力)10Hz/(無接点入力)5kHz数字表示付-
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
39292811KCX-6D6桁(接点入力)10Hz/(無接点入力)5kHz数字表示付-
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39292827KCX-2DM2桁(接点入力)10Hz/(無接点入力)200Hz数字表示付EEPROM書換回数10万回以上
記憶時間/10年間
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39292836KCX-3DM3桁(接点入力)10Hz/(無接点入力)1kHz数字表示付EEPROM書換回数10万回以上
記憶時間/10年間
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39292845KCX-4DM4桁(接点入力)10Hz/(無接点入力)1kHz数字表示付EEPROM書換回数10万回以上
記憶時間/10年間
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39292854KCX-5DM5桁(接点入力)10Hz/(無接点入力)5kHz数字表示付EEPROM書換回数10万回以上
記憶時間/10年間
オープン
74,980
82,478(税込)
当日出荷
39292863KCX-6DM6桁(接点入力)10Hz/(無接点入力)5kHz数字表示付EEPROM書換回数10万回以上
記憶時間/10年間
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39292784KCX-1D1桁(接点入力)10Hz/(無接点入力)200Hz数字表示付-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02491641
2023-05-17
用途: 玉払い出しのカウンター

取り付けが簡単でカウントが正常になりました。ただ、旧製品が何時迄、供給されるか不安です。

対象商品 : 02491641
2018-07-17
用途: 機械 カッター

急に必要になり、一番安いところがモノタロウさんでした。
問題なく使っています。

対象商品 : 02491641
2015-04-07
用途: ゴルフ練習場の球の貸出機用

ないものとあきらめていたパーツなので助かりました。それにしても最新式に比べて高いのは希少性?
でもシステムを組みなおすより安上がりでした。

対象商品 : 02491675
2014-11-12
用途: 産業設備の部品の交換の為

迅速な納期で納入してもらえたので設備復旧時間が短縮出来てよかったです。

対象商品 : 02491675
2016-05-29
用途: 木工切断
中京電化株式会社卸売・小売業

KCX-5が欲しかったのですが、在庫なしのためこれでがまん。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする