EASTECH(イーステック)
イオン交換樹脂カートリッジ式純水器
使用済樹脂の廃棄が無用。ワンタッチで簡単装着。シャワー散水方式で樹脂寿命UP。専用コロ装備なのでケース移動が簡単。タンク交換の際に梱包不要。
使用温度範囲(℃)
1~49(最適温度/15~30)
材質(ケース)
SUS430(ステンレス)
最大使用圧力(MPa)
0.34
材質(樹脂部)
カチオン樹脂/アニオン樹脂
内容量
1個
注意
※イオン交換樹脂をご利用後にタンク・イオン交換樹脂ともにご返却いただく方式の商品となっています。
お客様から第三者へのタンクの譲渡、再貸与をすることは禁止させていただきます。
お客様の貸与期間中に、お客様の故意または過失によりタンクを破損・紛失された場合は、タンクの修理費または再調達費用をお客様にご負担いただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
樹脂充填量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37565997
MOS-20H
225×225×1050
18L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37566006
MOS-25L
310×310×745
18L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37566015
MOS-18
225×225×1050
18L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37566024
MOS-20
225×225×1050
20L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください