CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手

CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 - サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 - サンドビック
用途ねじタイプ;Internal勝手コーティングTIN母材超硬ねじ部M60内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37343327266LL-22MM01A400M 10204
57,600
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
37343336266LL-22MM01A450M 10204.5
57,600
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
37343345266LL-22MM01A500M 10205
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37343354266LL-22MM01A600M 10206
57,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60661142266LL-22MM01A550M 10205.5
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37343311266LL-22MM01A350M 10203.5
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする