イスカル
チップ HFPL
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
用途
端面溝加工、端面溝拡張加工
材質
CVDコーティング
トラスコ品番
624-4262
長さ(mm)
19
幅(mm)
6
厚さ(mm)
6
コーナー半径(mm)
3
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
ノーズ半径R(mm)
3.0
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37365072
HFPL-6030 IC9015
¥
45,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください