曜日別特売

チップ 16ER

チップ 16ER - イスカルチップ 16ER - イスカルチップ 16ER - イスカル

同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。
型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。
独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。

材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3736536116ERB0.80ISO IC908338-40980.08
11,100
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3736537716ERB1.00ISO IC908338-41010.11
11,100
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3736538616ERB1.50ISO IC908338-41100.19
12,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする