曜日別特売

チップ VNMG

チップ VNMG - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37372973VNMG160404 NX30350.4687-5378NX3035
12,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37372991VNMG160408 NX30350.8687-5394NX3035
12,800
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
37378704VNMG160404 UC51050.4688-0215UC5105
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37378713VNMG160404 UC51150.4688-0223UC5115
16,800
取扱い終了
返品不可
37378722VNMG160404 UE61100.4656-7100UE6110
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37378826VNMG160408 UC51050.8688-0231UC5105
16,800
取扱い終了
返品不可
37378835VNMG160408 UE61100.8656-7177UE6110
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373016VNMG1604121.2687-5416NX3035
9,900
取扱い終了
37378914VNMG160412 UC51051.2688-0258UC5105
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする