曜日別特売

チップ TNMX

チップ TNMX - 三菱マテリアル
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58665634TNMX160404-SW NX3035NX30350.4
9,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
58665686TNMX160408-SW NX3035NX30350.8
9,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
58665643TNMX160404-SWUE61050.4
オープン
取扱い終了
58665652TNMX160408-MW-0.8
8,500
取扱い終了
58665661TNMX160408-MWUE61050.8
オープン
取扱い終了
58665677TNMX160408-MW-0.8
8,500
取扱い終了
58665695TNMX160408-SWUE61050.8
オープン
取扱い終了
58665704TNMX160412-MW-1.2
8,500
取扱い終了
58665713TNMX160412-MW UE6105UE61051.2
11,000
取扱い終了
58665722TNMX160412-MW-1.2
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする