曜日別特売

チップ CCMT

チップ CCMT - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質UE6110形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37374757CCMT120412 UE6110-12.94.761.2
19,50014,980
11,880
アウトレット
13,068(税込)
当日出荷
残り2点です
68453336CCMT09T304 UE6110【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)9.73.970.4
12,9008,898
7,198
アウトレット
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
37374671CCMT060202 UE6110-6.52.380.2
9,000
取扱い終了
返品不可
37374687CCMT080302 UE6110-8.13.180.2
10,500
取扱い終了
返品不可
37374696CCMT080304 UE6110-8.13.180.4
10,500
取扱い終了
返品不可
37374705CCMT080308 UE6110-8.13.180.8
10,500
取扱い終了
返品不可
37374714CCMT09T304 UE6110-9.73.970.4
12,900
取扱い終了
37374723CCMT09T308 UE6110-9.73.970.8
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37374732CCMT120404 UE6110-12.94.760.4
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37374741CCMT120408 UE6110-12.94.760.8
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする