三菱マテリアル
チップ SPMR
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58671347
SPMR090304 NX3035
9.525
0.4
9.525
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
58671356
SPMR090308 NX3035
9.525
0.8
9.525
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
58671365
SPMR120304 NX3035
12.7
0.4
12.7
¥
11,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
58671374
SPMR120308 NX3035
12.7
0.8
12.7
¥
11,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
37377602
SPMR090304 UE6110
9.525
0.4
9.525
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
37377611
SPMR090308 UE6110
9.525
0.8
9.525
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
37377627
SPMR120304 UE6110
12.7
0.4
12.7
¥
14,400
取扱い終了
返品不可
37377636
SPMR120308 UE6110
12.7
0.8
12.7
¥
14,400
取扱い終了
37377645
SPMR120312
12.7
1.2
12.7
¥
11,200
取扱い終了
58671383
SPMR120312
12.7
1.2
12.7
¥
11,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった