三菱マテリアル
チップ TNGG
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
材質
HTI05T
HTI10
NX2525
UTI20T
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37396956
TNGG160408L HTI05T
0.8
118-7660
HTI05T
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37396965
TNGG160408L HTI10
0.8
118-7678
HTI10
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37395836
TNGG160408L NX2525
0.8
118-7627
NX2525
¥
10,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
37394901
TNGG160402L
0.2
679-3762
NX2525
¥
9,400
取扱い終了
37396861
TNGG160402L
0.2
118-7392
HTI10
¥
9,400
取扱い終了
37396877
TNGG160402L
0.2
118-7384
UTI20T
¥
9,400
取扱い終了
37396904
TNGG160404L
0.4
118-7546
HTI05T
¥
9,400
取扱い終了
37396913
TNGG160404L
0.4
118-7554
HTI10
¥
9,400
取扱い終了
37396922
TNGG160404L
0.4
118-7538
UTI20T
¥
9,400
取扱い終了
37396974
TNGG160408L
0.8
118-7651
UTI20T
¥
9,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください