三菱マテリアル
チップ TNGN
切刃長さ(mm)
16.5
形状
正三角形60°
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36854167
TNGN160416 MBS140
0
4.76
-
1.6
なし
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
10632843
TNGN160404
-
-
-
-
-
¥
8,400
取扱い終了
10632852
TNGN160408
-
-
-
-
-
¥
8,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください