三菱マテリアル
チップ TCGW
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
MD220
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36856057
TCGW060102 MD220
0.2
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
36856066
TCGW060104 MD220
0.4
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
36856075
TCGW060108 MD220
0.8
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください