三菱マテリアル
チップ CCET-SN
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
片面
材質
VP15TF
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37382082
CCET0602V3RW-SN VP15TF
6.5
2.38
659-4808
6.35
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37382091
CCET09T3V3LW-SN VP15TF
9.7
3.97
660-0069
9.525
¥
22,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
37382107
CCET09T3V3RW-SN VP15TF
9.7
3.97
660-0093
9.525
¥
22,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください