曜日別特売

チップ DCET-SN

チップ DCET-SN - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37382116DCET0702V3RW-SN VP15TF7.82.38661-46046.35
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37382125DCET11T3V3LW-SN VP15TF11.63.97661-48509.525
26,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
37382134DCET11T3V3RW-SN VP15TF11.63.97661-48849.525
26,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする