カムス(旧:高周波精密)
付刃バイト 旋削用21形平剣バイト
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種
旋盤
JIS規格
21形
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36859094
21-1
120
13
13
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36859103
21-2
140
16
16
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36859112
21-3
160
19
19
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください