プレス用スクリュージャッキ

プレス用スクリュージャッキ - スーパーツールプレス用スクリュージャッキ - スーパーツールプレス用スクリュージャッキ - スーパーツールプレス用スクリュージャッキ - スーパーツール
(4件のレビュー)

プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。

材質/仕上
スチール(S45C)黒染仕上げ
焼き入れ(HRC35~47)
用途クランプの高さ調節に。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
耐荷重(kN)
面径(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36859514FS70P50~7040060(上面径)0.97
4,640
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
36859487FS100P70~10040060(上面径)1.40
6,660
5,898
6,488(税込)
当日出荷
36859496FS150P100~15060070(上面径)2.75
8,690
6,998
7,698(税込)
当日出荷
36859505FS200P150~20080080(上面径)5.20
12,310
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36859487
2021-10-16
用途: AVボードのジャッキアップ用
卸売・小売業

作りがとても精巧で重量もありしっかりしていて良かったです。

2019-10-06
用途: 治具の固定

耐荷重も高く、二重ナットの様にロック出来るので使いやすかったです。

対象商品 : 36859487
2017-06-19
用途: プレス作業
有限会社 アルファテック建設業・工事業

素早くちょうせいできました。サイズ違いも揃えたいと思います。

対象商品 : 36859505
2019-11-11
用途: 固定治具

横方向に使いたかったので裏面にタップ切ってネジ止め出来るようにしました。
意外と固くて深くネジ加工は出来ませんでしたが、問題なく留め付け出来ました

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする