カムス(旧:高周波精密)
方形バイト
品質のバラツキが少なく、安定した加工が可能です。
適合機種
旋盤
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(inch)
高さ(inch)
全長(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36860302
STB-1/2X6
0.2
1/2
1/2
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860311
STB-1/2X8
0.3
1/2
1/2
8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860372
STB-1/4X3
0.1
1/4
1/4
3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860397
STB-1/4X6
0.1
1/4
1/4
6
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860406
STB-1/4X8(NK4-1/4X8)
0.1
1/4
1/4
8
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860451
STB-1X8
1
1
1
8
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860485
STB-3/16X2
0.1
3/16
3/16
2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860494
STB-3/16X21/2(NK4-3/16X21/2)
0.1
3/16
3/16
2 1/2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860503
STB-3/4X6
0.4
3/4
3/4
6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860512
STB-3/4X8
0.6
3/4
3/4
8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36860521
STB-3/8X3
0.1
3/8
3/8
3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860537
STB-3/8X4
0.1
3/8
3/8
4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860546
STB-3/8X6
0.1
3/8
3/8
6
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36860555
STB-3/8X8
0.1
3/8
3/8
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860564
STB-5/16X21/2
0.1
5/16
5/16
2 1/2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36860573
STB-5/16X4
0.1
5/16
5/16
4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860582
STB-5/16X6
0.1
5/16
5/16
6
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860591
STB-5/16X8
0.1
5/16
5/16
8
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860607
STB-5/8X5
0.3
5/8
5/8
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860616
STB-5/8X8
0.4
5/8
5/8
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860792
STB-1/4X21/2(NK4-1/4X21/2)
0.1
1/4
1/4
2 1/2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36860293
STB-1/2X4
-
1/2
1/2
4
¥
5,240
取扱い終了
代替品有
36860381
STB-1/4X4
-
1/4
1/4
4
¥
2,240
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください