カーメックス
ミルスレッドISOねじ用チップ
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途
ミルスレッド用交換チップ。
仕様
外径用
ねじ
メートルねじ60°
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36861517
14E1.5ISO
3.1
329-9562
14
7.5
4
¥
7,570
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862865
14E1.0ISO
3.1
329-9554
14
7.5
4
¥
7,570
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862953
21E1.5ISO
4.7
330-0609
21
12.0
15
¥
10,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください