NS(日進工具)
無限リード40エンドミル 4枚刃 -MX440
刃数
4
材質
超微粒子超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37193502
MX440 1
4
45
4
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
37193511
MX440 1.5
6
45
4
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193527
MX440 2
8
45
4
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193536
MX440 2.5
10
45
4
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193545
MX440 3
12
50
6
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
37193554
MX440 3.5
14
50
6
¥
7,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
37193563
MX440 4
16
55
6
¥
4,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193581
MX440 5
20
60
6
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193597
MX440 4.5
22
65
6
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193606
MX440 6
24
65
6
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
37193615
MX440 8
32
90
8
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193624
MX440 10
40
100
10
¥
16,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193633
MX440 12
48
105
12
¥
25,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193572
MX440 4.5
18
55
6
¥
8,400
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください