曜日別特売

チップ PENTA

チップ PENTA - イスカルチップ PENTA - イスカルチップ PENTA - イスカルチップ PENTA - イスカル

左右兼用チップで使い勝手に優れます。
5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。
5コーナー使いチップは、高い経済性とチップの全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性を実現。

用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37390306PENTA 24N100J004 IC908IC908625-368710.04
25,450
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37390315PENTA24N150J010 IC908IC908625-37501.50.1
23,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37390333PENTA24N200J020 IC908IC908625-382220.2
23,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37390342PENTA24N200Z020 IC908IC908、IC1008、サーメット、超硬338-826320.2
25,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37390324PENTA24N150PF020 IC908IC908338-82551.50.2
24,650
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする