曜日別特売

マルチマスターヘッド

マルチマスターヘッド - イスカルマルチマスターヘッド - イスカルマルチマスターヘッド - イスカルマルチマスターヘッド - イスカルマルチマスターヘッド - イスカル

マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途アルミ加工用(ミリング加工)内容量1箱(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
材質
刃数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37392372MM EC080A05R0.5-4T05----628-0129
12,400
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37392381MMEC080A05R1.0-4T05 IC90885超硬4628-0145
12,400
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
37392397MM EC080B05R000-3T05----338-7739
11,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37392406MM EC080B05R000-4T05----628-0188
12,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37392415MMEC080E05C3CF-4T05 IC90885超硬4338-7747
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする