OSG(オーエスジー)
超硬コーナRエンドミル フェニックス ハイフィールダー ブルーノーズ PHX-CRT
1刃あたりの切削量を大きくとるために、工具形状を低抵抗刃型とした新発想のコーナラジアスタイプです。今までにない高送り加工が可能となります。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数
3
材質
超硬合金
表面処理
FXコーティング
R公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
55
外径許容差(mm)
0~-0.015
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36865473
PHX-CRT 1×R0.3
1
2
60
6
¥
26,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36865437
PHX-CRT 1.5×R0.3
1.5
3
60
6
¥
26,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36865491
PHX-CRT 2×R0.5
2
4
60
6
¥
25,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36865507
PHX-CRT 3×R0.8
3
6
70
6
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36865516
PHX-CRT 4×R1
4
8
70
6
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36865525
PHX-CRT 5×R1
5
10
70
6
¥
25,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
超硬ハイフィーダーブルーノーズエンドミル(PHX-CRT)
参考になった