曜日別特売

超硬スクエアエンドミル NEO 4刃 ショート(不等リード強力重切削型) NEO-PHS

超硬スクエアエンドミル NEO 4刃 ショート(不等リード強力重切削型) NEO-PHS - OSG(オーエスジー)

進化形”不等リード”の効果によりびびりを抑えて、驚異の高能率加工を実現します。
びびりが多く、切削条件を上げられない加工環境で効果を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)36・39適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36966754NEO-PHS 20202040105
72,20053,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
残り5点です
36966797NEO-PHS 336650
9,070
取扱い終了
代替品有
36966815NEO-PHS 446850
9,530
取扱い終了
代替品有
36966833NEO-PHS 5561050
10,200
取扱い終了
代替品有
36966851NEO-PHS 6661250
11,200
取扱い終了
代替品有
36966876NEO-PHS 8881660
13,700
取扱い終了
代替品有
36966693NEO-PHS 1010102070
18,700
取扱い終了
代替品有
36966711NEO-PHS 1212122475
21,700
取扱い終了
代替品有
36966736NEO-PHS 16161632100
49,800
取扱い終了
代替品有
36966772NEO-PHS 25252550120
140,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬エンドミル NEO 4刃ショート (NEO-PHS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36966797NEO-PHS 318862385AE-VMS 3NEO-PHS 3 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 18862385超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)1本
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36966815NEO-PHS 418862394AE-VMS 4NEO-PHS 4 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 18862394超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)1本
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36966833NEO-PHS 518862403AE-VMS 5NEO-PHS 5 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 18862403超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)1本
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36966851NEO-PHS 618862419AE-VMS 6NEO-PHS 6 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 18862419超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36966876NEO-PHS 818862428AE-VMS 8NEO-PHS 8 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 18862428超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36966693NEO-PHS 1018862437AE-VMS 10NEO-PHS 10 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 18862437超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36966711NEO-PHS 1218862446AE-VMS 12NEO-PHS 12 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 18862446超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36966736NEO-PHS 1650556084AE-VMS 16NEO-PHS 16 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 50556084超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)1本
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36966772NEO-PHS 2550556109AE-VMS 25NEO-PHS 25 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 50556109超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)1本
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする