曜日別特売

ラフィングエンドミル(4枚刃)

ラフィングエンドミル(4枚刃) - グーリングラフィングエンドミル(4枚刃) - グーリングラフィングエンドミル(4枚刃) - グーリング

一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30内容量1本
全8種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
368713533723 006.000--1357
12,820
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
368713623723 008.000--1963
14,730
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
368713713723 010.000--2272
15,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
368713873723 012.000--2683
19,020
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
368714053723 016.000--3292
30,180
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
368714233723 020.000--38104
45,170
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
368713963723 014.00114163292
17,640
取扱い終了
368714143723 018.001182038104
26,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする