曜日別特売

銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M)

銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M) - 三菱マテリアル銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M) - 三菱マテリアル
刃数2材質極超微粒子超硬内容量1本
全22種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58708054CRN2MBR0400S081490884
22,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58699015CRN2MBR0030S041.24540.60.3
15,200
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
58699033CRN2MBR0040S041.64540.80.4
14,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
58699051CRN2MBR0050S042.545410.5
12,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
58699067CRN2MBR0050S062.550610.5
15,200
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
58699076CRN2MBR0075S0444541.50.75
13,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
37237934CRN2MBR0020S040.84540.40.2
16,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58699094CRN2MBR0100S06650621
12,900
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
37237943CRN2MBR0150S06870631.5
13,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
37237952CRN2MBR0200S06870642
14,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
37237961CRN2MBR0300S061280663
15,700
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
37237977CRN2MBR0500S101810010105
28,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58699006CRN2MBR0020S060.85060.40.2
18,200
取扱い終了
58708063CRN2MBR0600S122211012126
35,400
取扱い終了
58699024CRN2MBR0030S061.25060.60.3
17,100
取扱い終了
58699042CRN2MBR0040S061.65060.80.4
16,000
取扱い終了
58699085CRN2MBR0075S0645061.50.75
15,000
取扱い終了
58699103CRN2MBR0125S0665062.51.25
12,500
取扱い終了
58699112CRN2MBR0150S03870331.5
12,400
取扱い終了
58699121CRN2MBR0175S0687063.51.75
15,000
取扱い終了
58699137CRN2MBR0200S04870442
11,900
取扱い終了
58699146CRN2MBR0250S061280652.5
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする