曜日別特売

2枚刃ミラクル40ラジアスエンドミル(M)

2枚刃ミラクル40ラジアスエンドミル(M) - 三菱マテリアル
刃数2材質極超微粒子超硬内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37237986CRN2MRBD0600R020-13506688-8097
11,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
37238004CRN2MRBD0600R050-13506688-8119
11,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
37238031CRN2MRBD0800R050-19608688-8143
16,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
37238047CRN2MRBD0800R100-19608688-8151
16,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
37238065CRN2MRBD1000R050-227010688-8178
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
37238074CRN2MRBD1000R100-227010688-8186
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
37238092CRN2MRBD1200R050-267512688-8208
27,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
37238101CRN2MRBD1200R100-267512688-8216
27,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
37237995CRN2MRBD0600R030613506688-8101
10,100
取扱い終了
37238013CRN2MRBD0600R100-13506688-8127
10,100
取扱い終了
37238022CRN2MRBD0800R030819608688-8135
13,600
取扱い終了
37238056CRN2MRBD1000R03010227010688-8160
16,900
取扱い終了
37238083CRN2MRBD1200R03012267512688-8194
22,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする