三菱マテリアル
銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
内容量
1本
全35種類を絞り込む
有効長(mm)
選択してください
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
2
2.5
3
4
5
6
8
11
13
19
22
26
全長(mm)
選択してください
40
45
50
60
70
75
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58706182
CRN2MSD0800S08
-
19
60
8
¥
12,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
58706191
CRN2MSD1200S12
-
26
75
12
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
58692837
CRN2MSD0050S04
-
1
40
4
¥
7,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
58692855
CRN2MSD0060S04
-
1.2
40
4
¥
7,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58692864
CRN2MSD0070S04
-
1.4
40
4
¥
7,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58692873
CRN2MSD0080S04
-
1.6
40
4
¥
6,840
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
37238117
CRN2MSD0020S04
-
0.4
40
4
¥
7,730
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
58692907
CRN2MSD0100S04
-
2.5
40
4
¥
5,520
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
58692961
CRN2MSD0150S04
-
4
40
4
¥
5,520
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
58692977
CRN2MSD0150S06
-
4
45
6
¥
6,590
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
58692995
CRN2MSD0170S04
-
4
40
4
¥
6,160
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
37238126
CRN2MSD0030S04
-
0.6
40
4
¥
7,730
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
37238135
CRN2MSD0040S04
-
0.8
40
4
¥
7,730
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
37238153
CRN2MSD0100S06
-
2.5
45
6
¥
6,590
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
37238162
CRN2MSD0200S06
-
6
45
6
¥
6,590
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
37238171
CRN2MSD0250S06
-
8
45
6
¥
6,590
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
37238187
CRN2MSD0300S06
-
8
45
6
¥
7,790
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
37238196
CRN2MSD0400S06
-
11
45
6
¥
8,520
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
37238205
CRN2MSD0500S06
-
13
50
6
¥
9,220
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
37238214
CRN2MSD0600S06
-
13
50
6
¥
9,560
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
37238223
CRN2MSD1000S10
-
22
70
10
¥
15,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
58692812
CRN2MSD0020S06
-
0.4
45
6
¥
8,640
取扱い終了
58692821
CRN2MSD0030S06
0.3
0.6
45
6
¥
7,850
取扱い終了
58692846
CRN2MSD0050S06
-
1
45
6
¥
8,130
取扱い終了
58692882
CRN2MSD0080S06
-
1.6
45
6
¥
7,690
取扱い終了
58692891
CRN2MSD0090S04
-
2
40
4
¥
6,780
取扱い終了
58692916
CRN2MSD0110S04
-
2.5
40
4
¥
5,760
取扱い終了
58692925
CRN2MSD0120S04
-
3
40
4
¥
5,760
取扱い終了
58692934
CRN2MSD0120S06
-
3
45
6
¥
6,890
取扱い終了
58692943
CRN2MSD0130S04
-
3
40
4
¥
5,760
取扱い終了
58692952
CRN2MSD0140S04
-
3
40
4
¥
5,760
取扱い終了
58692986
CRN2MSD0160S04
-
4
40
4
¥
5,760
取扱い終了
58693004
CRN2MSD0180S04
1.8
5
40
4
¥
5,240
取扱い終了
58693013
CRN2MSD0190S04
-
5
40
4
¥
5,760
取扱い終了
37238144
CRN2MSD0040S06
0.4
0.8
45
6
¥
7,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった