曜日別特売

銅電極加工用2枚刃CRNロングネックボールエンドミル

銅電極加工用2枚刃CRNロングネックボールエンドミル - 三菱マテリアル
刃数2材質極超微粒子超硬内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37238232CRN2XLBR0015N010S04-0.3504685-0472
18,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
37238241CRN2XLBR0020N015S04-0.4504685-0553
12,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
37238257CRN2XLBR0025N020S04-0.5504685-0634
12,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
37238266CRN2XLBR0030N020S04-0.6504685-0758
10,100
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
37238275CRN2XLBR0030N040S04-0.6504685-0774
10,100
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
37238284CRN2XLBR0030N080S04-0.6504685-0812
13,400
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
37238327CRN2XLBR0040N060S04-0.8504685-0898
10,100
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
37238336CRN2XLBR0050N030S04-1504685-0952
10,100
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
37238345CRN2XLBR0050N060S04-1504661-0251
10,100
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
37238354CRN2XLBR0050N100S04-1504661-0277
10,100
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
37238372CRN2XLBR0100N120S06-2506661-0366
12,100
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
37238406CRN2XLBR0150N160S06-3606661-0391
12,100
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
37238415CRN2XLBR0200N160S06-4706661-0421
12,700
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
37238424CRN2XLBR0200N200S06-4706661-0439
13,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
37238433CRN2XLBR0300N300S06-6806661-0480
21,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
37238293CRN2XLBR0030N100S060.60.6506685-0847
13,800
取扱い終了
37238302CRN2XLBR0040N020S060.80.8506685-0863
10,300
取扱い終了
37238311CRN2XLBR0040N040S060.80.8506685-0880
10,300
取扱い終了
37238363CRN2XLBR0075N140S041.51.5504685-1151
8,570
取扱い終了
37238381CRN2XLBR0100N140S0422504685-1258
8,570
取扱い終了
37238397CRN2XLBR0100N160S0622506661-0374
10,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする