曜日別特売

バイオレットコート高硬度用エンドミル

バイオレットコート高硬度用エンドミル - 三菱マテリアル
全長(mm)45シャンク径(Φmm)6刃数4材質極超微粒子超硬内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36873821VCMDSCD00501682-16340.5
16,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
36873837VCMDSCD01504682-16511.5
12,700
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
36873846VCMDSCD02006682-16692
12,700
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
36873855VCMDSCD02508682-16772.5
12,700
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
36873864VCMDSCD03008682-16853
14,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする