三菱マテリアル
バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
198
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36873873
VF2XLBR0030N020S04
0.48
50
4
0.6
299-2183
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
36873882
VF2XLBR0030N020S06
0.48
50
6
0.6
299-2191
¥
8,740
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
36873891
VF2XLBR0030N030S04
0.48
50
4
0.6
299-2205
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
36873907
VF2XLBR0030N030S06
0.48
50
6
0.6
299-2213
¥
8,740
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
36873916
VF2XLBR0030N040S04
0.48
50
4
0.6
299-2221
¥
8,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
36873925
VF2XLBR0030N040S06
0.48
50
6
0.6
299-2230
¥
9,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
36873934
VF2XLBR0030N050S04
0.48
50
4
0.6
299-2248
¥
8,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
36873943
VF2XLBR0030N050S06
0.48
50
6
0.6
299-2256
¥
9,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
36873952
VF2XLBR0030N060S04
0.48
50
4
0.6
299-2264
¥
8,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
36873961
VF2XLBR0030N060S06
0.48
50
6
0.6
299-2272
¥
9,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
36873977
VF2XLBR0040N020S04
0.64
50
4
0.8
299-2281
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
36873986
VF2XLBR0040N020S06
0.64
50
6
0.8
299-2299
¥
8,740
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
36873995
VF2XLBR0040N030S04
0.64
50
4
0.8
299-2302
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
36874004
VF2XLBR0040N030S06
0.64
50
6
0.8
299-2311
¥
8,740
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
36874013
VF2XLBR0040N040S04
0.64
50
4
0.8
299-2329
¥
8,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
36874022
VF2XLBR0040N040S06
0.64
50
6
0.8
299-2337
¥
9,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
36874031
VF2XLBR0040N060S04
0.64
50
4
0.8
299-2345
¥
8,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
36874047
VF2XLBR0040N060S06
0.64
50
6
0.8
299-2353
¥
9,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
36874056
VF2XLBR0040N080S04
0.64
50
4
0.8
299-2361
¥
8,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
36874065
VF2XLBR0040N080S06
0.64
50
6
0.8
299-2370
¥
9,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
36874074
VF2XLBR0050N030S04
0.8
50
4
1
299-2388
¥
6,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
36874083
VF2XLBR0050N030S06
0.8
50
6
1
299-2396
¥
7,390
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
36874092
VF2XLBR0050N040S04
0.8
50
4
1
299-2400
¥
7,540
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
36874101
VF2XLBR0050N040S06
0.8
50
6
1
299-2418
¥
8,360
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
36874117
VF2XLBR0050N050S04
0.8
50
4
1
299-2426
¥
7,540
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
36874126
VF2XLBR0050N050S06
0.8
50
6
1
299-2434
¥
8,360
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
36874135
VF2XLBR0050N060S04
0.8
50
4
1
299-2442
¥
8,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
36874144
VF2XLBR0050N060S06
0.8
50
6
1
299-2451
¥
9,030
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
36874153
VF2XLBR0050N080S04
0.8
50
4
1
299-2469
¥
8,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
36874162
VF2XLBR0050N080S06
0.8
50
6
1
299-2477
¥
9,030
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
36874171
VF2XLBR0050N100S04
0.8
50
4
1
299-2485
¥
8,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
36874187
VF2XLBR0050N100S06
0.8
50
6
1
299-2493
¥
9,030
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
36874196
VF2XLBR0075N060S04
1.2
50
4
1.5
299-2582
¥
8,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
36874205
VF2XLBR0075N060S06
1.2
50
6
1.5
299-2591
¥
9,030
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
36874214
VF2XLBR0075N080S04
1.2
50
4
1.5
299-2604
¥
8,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
36874223
VF2XLBR0075N080S06
1.2
50
6
1.5
299-2612
¥
9,030
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
36874232
VF2XLBR0075N100S04
1.2
50
4
1.5
299-2621
¥
8,870
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
36874241
VF2XLBR0075N100S06
1.2
50
6
1.5
299-2639
¥
9,830
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
36874257
VF2XLBR0075N120S04
1.2
50
4
1.5
299-2647
¥
9,690
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
36874266
VF2XLBR0075N120S06
1.2
50
6
1.5
299-2655
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
36874275
VF2XLBR0075N140S04
1.2
50
4
1.5
299-2663
¥
9,690
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
36874284
VF2XLBR0075N140S06
1.2
50
6
1.5
299-2671
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
36874293
VF2XLBR0100N060S04
1.6
50
4
2
299-2680
¥
7,540
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
36874302
VF2XLBR0100N060S06
1.6
50
6
2
299-2698
¥
8,360
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
36874311
VF2XLBR0100N080S04
1.6
50
4
2
299-2701
¥
8,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
36874327
VF2XLBR0100N080S06
1.6
50
6
2
299-2710
¥
9,030
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
36874336
VF2XLBR0100N100S04
1.6
50
4
2
299-2728
¥
8,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
36874345
VF2XLBR0100N100S06
1.6
50
6
2
299-2736
¥
9,030
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
36874354
VF2XLBR0100N120S04
1.6
50
4
2
299-2744
¥
8,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
36874363
VF2XLBR0100N120S06
1.6
50
6
2
299-2752
¥
9,030
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった