曜日別特売

バイオレットコーティング高硬度エンドミル

バイオレットコーティング高硬度エンドミル - 三菱マテリアルバイオレットコーティング高硬度エンドミル - 三菱マテリアルバイオレットコーティング高硬度エンドミル - 三菱マテリアル
材質極超微粒子超硬内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36874634VFMDD01003.56064688-3737
12,700
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
36874643VFMDD015056064688-3745
12,700
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
36874652VFMDD020076064688-3753
12,700
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
36874661VFMDD025086064688-3761
12,700
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
36874677VFMDD0300106066688-3770
14,600
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
36874686VFMDD0400126066688-3788
16,100
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
36874695VFMDD0500156066688-3796
16,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
36874704VFMDD0600156066688-3800
18,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
36874713VFMDD0800207586688-3818
23,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
36874722VFMDD10002580106688-3826
32,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
36874731VFMDD120030100126688-3834
40,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
36874747VFMDD140035105126688-3842
59,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36874756VFMDD150040110166688-3851
69,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
36874765VFMDD160040110166688-3869
81,600
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
36874774VFMDD180040120166688-3877
110,000
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
36874783VFMDD200045125206688-3885
124,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
36874792VFMDD220045135206688-3893
148,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
36874801VFMDD250060160256688-3907
243,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする