三菱マテリアル
MSTAR3枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)
刃数
3
材質
極超微粒子超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37280616
MS3ESD0500L35S06
5
35
6
688-3311
5
¥
4,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
37280625
MS3ESD0600L35S06
5
35
6
688-3346
6
¥
4,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
37280634
MS3ESD1000L45S10
6
45
10
688-3451
10
¥
11,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった