キー溝2枚刃エンドミル (マイナス公差)

キー溝2枚刃エンドミル (マイナス公差) - 三菱マテリアル
刃数2材質超硬合金内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36885877SED2020KMG3454677-22772
6,150
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
36885895SED2030KMG5456677-22933
7,270
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36885913SED2040KMG6456677-23154
7,970
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36885931SED2050KMG8506677-23315
8,590
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36885956SED2060KMG9506677-23586
8,910
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36885974SED2070KMG10608677-23747
11,100
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36885992SED2080KMG12608677-23918
12,000
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36886017SED2100KMG156510677-241210
15,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36886035SED2120KMG156512677-243912
20,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
36886053SED2140KMG157016677-245514
28,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
36886071SED2150KMG157016677-247115
36,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
36886096SED2160KMG157016677-249816
39,900
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする