三菱マテリアル
キー溝用エンドミルNタイプ
刃数
2
材質
コバルトハイス
タイプ
マイナス公差
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36888643
2MKND0700
-
10
65
10
108-0164
¥
4,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
36888652
2MKND0800
-
10
65
10
108-0172
¥
4,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
36888616
2MKND1000
-
15
75
12
108-0181
¥
5,760
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
36888625
2MKND1200
-
18
75
12
108-0199
¥
7,450
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
36888634
2MKND1500
15
22
75
16
108-0202
¥
6,340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください