高精度バイオレットドリル

高精度バイオレットドリル - 三菱マテリアル高精度バイオレットドリル - 三菱マテリアル高精度バイオレットドリル - 三菱マテリアル高精度バイオレットドリル - 三菱マテリアル高精度バイオレットドリル - 三菱マテリアル
(1件のレビュー)
材質高級高合金HSS内容量1本
235件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36890612VAPDSD01641.6411.555.53299-0300
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890621VAPDSD01651.6511.555.53299-0318
1,820
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
36890637VAPDSD01661.6611.555.53299-0326
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890646VAPDSD01671.6711.555.53299-0334
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890655VAPDSD01681.6811.555.53299-0342
1,980
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
36890664VAPDSD01691.6911.555.53299-0351
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890673VAPDSD01711.7111.555.53299-0369
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890682VAPDSD01721.7211.555.53299-0377
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890691VAPDSD01731.7311.555.53299-0385
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890707VAPDSD01741.7411.555.53299-0393
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890716VAPDSD01751.7511.555.53299-0407
1,820
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
36890725VAPDSD01761.7611.555.53299-0415
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890734VAPDSD01771.7711.555.53299-0423
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890743VAPDSD01781.7811.555.53299-0431
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890752VAPDSD01791.7911.555.53299-0440
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890761VAPDSD01811.8111.555.53299-0458
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890777VAPDSD01821.8211.655.63299-0466
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890786VAPDSD01831.8311.655.63299-0474
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890795VAPDSD01841.8411.655.63299-0482
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890804VAPDSD01851.8511.655.63299-0491
1,820
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
36890813VAPDSD01861.8611.655.63299-0504
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890822VAPDSD01871.8711.655.63299-0512
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890831VAPDSD01881.8811.655.63299-0521
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890847VAPDSD01891.8911.655.63299-0539
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890856VAPDSD01911.9112.660.63299-0547
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890865VAPDSD01921.9212.660.63299-0555
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890874VAPDSD01931.9312.660.63299-0563
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890883VAPDSD01941.9412.660.63299-0571
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890892VAPDSD01951.9512.660.63299-0580
1,820
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
36890901VAPDSD01961.9612.660.63299-0598
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890917VAPDSD01971.9712.660.63299-0601
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890926VAPDSD01981.9812.660.63299-0610
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36890935VAPDSD01991.9912.660.63299-0628
1,980
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
36890944VAPDSD02052.0512.460.43299-0636
2,130
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
36890953VAPDSD02152.1512.460.43299-0644
2,130
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
36890962VAPDSD02252.2512.560.53299-0652
2,130
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
36890971VAPDSD02352.3513.560.53299-0661
2,130
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
36890987VAPDSD02452.4513.560.53299-0679
2,130
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
36890996VAPDSD02552.5513.560.53299-0687
2,130
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
36891005VAPDSD02652.6515.660.63299-0695
2,130
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
36891014VAPDSD02752.7515.660.63299-0709
2,130
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
36891023VAPDSD02852.8515.660.63299-0717
2,130
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
36891032VAPDSD02952.9515.660.63299-0725
2,130
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
36891041VAPDSD03053.0517.670.64299-0733
2,560
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
36891057VAPDSD03153.1517.770.74299-0741
2,560
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
36891066VAPDSD03253.2517.770.74299-0750
2,560
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
36891075VAPDSD03353.3519.770.74299-0768
2,560
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
36891084VAPDSD03453.4519.770.74299-0776
2,560
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
36891093VAPDSD03553.5519.770.74299-0784
2,810
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
36891102VAPDSD03653.6521.870.84299-0792
2,810
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36890427
2021-09-20
用途: MP35Nの材料の穴くりに使用。
森鋲螺製作所

MP-35Nは難切削な材料ですが、よく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする