三菱マテリアル
汎用エンドミル
刃数
2
材質
コバルトハイス
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37207974
2MKNND0300
-
5
50
6
655-3087
¥
4,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
37207983
2MKNND0400
-
6
60
8
655-3095
¥
4,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
37207992
2MKNND0500
-
8
60
8
655-3109
¥
4,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
37208001
2MKNND0600
-
8
60
8
655-3117
¥
4,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
37208017
2MKNND0700
-
10
65
10
655-3125
¥
4,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
37208026
2MKNND0800
-
10
65
10
655-3133
¥
4,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
37208035
2MKNND1000
-
15
75
12
655-3141
¥
5,760
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
37208044
2MKNND1200
-
18
75
12
655-3150
¥
7,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
37208053
2MKNND1500
15
22
75
16
655-3168
¥
6,340
取扱い終了
37208062
2MKNND1800
18
22
80
20
655-3176
¥
8,180
取扱い終了
37208071
2MKNND2000
20
22
85
20
655-3184
¥
9,810
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください