超硬ステンレスホールカッター

超硬ステンレスホールカッター - TRUSCO超硬ステンレスホールカッター - TRUSCO超硬ステンレスホールカッター - TRUSCO超硬ステンレスホールカッター - TRUSCO超硬ステンレスホールカッター - TRUSCO超硬ステンレスホールカッター - TRUSCO超硬ステンレスホールカッター - TRUSCO超硬ステンレスホールカッター - TRUSCO
(13件のレビュー)

チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。

用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼内容量1本
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37285342TTG14101442
4,110
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37285367TTG15101552.1
4,110
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37285376TTG16101652.1
4,110
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37285385TTG17101752.1
4,110
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37285394TTG18101852.1
4,110
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37285403TTG19101952.1
4,110
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37285412TTG20102052.1
4,110
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37285421TTG21102152.1
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37285437TTG22102252.1
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37285446TTG23102352.1
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37285455TTG24102452.1
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37285464TTG25102552.1
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37285473TTG26102652.1
5,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
37285482TTG27102752.1
5,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
37285491TTG28102852.1
5,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
37285507TTG29102952.1
5,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
37285516TTG30103052.1
5,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
37285525TTG31103152.1
6,270
4,798
5,278(税込)
当日出荷
37285534TTG32103252.1
6,270
4,798
5,278(税込)
当日出荷
37285543TTG33103352.1
6,270
4,798
5,278(税込)
当日出荷
37285552TTG34103452.1
6,270
4,798
5,278(税込)
当日出荷
37285561TTG35103552.1
6,270
4,798
5,278(税込)
当日出荷
37285577TTG36103652.1
7,240
5,498
6,048(税込)
当日出荷
37285586TTG37103752.1
7,240
5,498
6,048(税込)
当日出荷
37285595TTG38103852.1
7,240
5,498
6,048(税込)
当日出荷
37285604TTG39103952.1
7,240
5,498
6,048(税込)
当日出荷
37285613TTG40104052.1
7,240
5,498
6,048(税込)
当日出荷
37285622TTG41104152.1
8,410
6,398
7,038(税込)
当日出荷
37285631TTG42104252.1
8,410
6,398
7,038(税込)
当日出荷
37285647TTG43104352.1
8,410
6,398
7,038(税込)
当日出荷
37285656TTG44104452.1
8,410
6,398
7,038(税込)
当日出荷
37285665TTG45104552.1
8,410
6,398
7,038(税込)
当日出荷
37285674TTG46104652.1
9,650
7,298
8,028(税込)
当日出荷
37285683TTG47104752.1
9,650
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
37285692TTG48104852.1
9,650
7,298
8,028(税込)
当日出荷
37285701TTG49104952.1
9,650
7,298
8,028(税込)
当日出荷
37285717TTG50105052.1
9,650
7,298
8,028(税込)
当日出荷
37285726TTG51105152.1
10,590
7,998
8,798(税込)
当日出荷
37285735TTG52105252.1
10,590
7,998
8,798(税込)
当日出荷
37285744TTG53105352.1
10,590
7,998
8,798(税込)
当日出荷
37285753TTG54105452.1
10,590
7,998
8,798(税込)
当日出荷
37285762TTG55105552.1
10,590
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
37285771TTG56105652.1
12,750
9,598
10,558(税込)
当日出荷
37285787TTG57105752.1
12,750
9,598
10,558(税込)
当日出荷
37285796TTG58105852.1
12,750
9,598
10,558(税込)
当日出荷
37285805TTG59105952.1
12,750
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
37285814TTG60136052.1
13,690
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37285823TTG61136152.1
13,690
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37285832TTG62136252.1
13,690
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37285841TTG63136352.1
13,690
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37285342
2024-02-25
用途: アルミ材の穴あけ加工

外径φ14で中央ドリルφ6mmです。今回中央ドリルφ6mmを探していましたが、中央ドリル径まで説明されていないのがほとんどで、探すのに苦労しました。本体の方に六角ネジで固定されていてドリルは取り外し可能でした。刃の部分もネジ込み式ですが取り外し可能でした。刃だけ購入出来れば安くバリエーションを増やせそうですがなさそうなので残念です。

対象商品 : 37285717
2022-10-23
用途: スチールパネルの開口
サービス業

素早く開口出来き、ストレスなく作業が出来た。また、次回も同製品を購入予定。

対象商品 : 37285814
2020-08-27
用途: 金属の穴あけ

値段は高めですが、きれいに穴あけができました。
人件費を考えると とても良い商品です。
ただ1回の使用でホールカッターのビスが外れてしまいました。
ビスが外れなければ もっと使い勝手が良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 37285613
2020-02-14
用途: 穴あけ
卸売・小売業

ぶれずに精度は出ています。
違う経が必要になればリピートします。

対象商品 : 37285342
2017-10-10
用途: 機械の部品取付用に使用

切れ味が大変よく、作業時間の短縮が出来
、お客様への引き渡しが早く出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 37285823
2016-09-30
用途: ステンレス板に穴あけ
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

まだ少ししか使用していないので、どれだけ使えるか不安です。

対象商品 : 37285412
2015-07-04
用途: ステンレス薄板穴あけ

0.7mmステンレス板に20個あけましたが、切れ味が衰えません満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37285577
2015-09-23
用途: 穴あけ

加工性がいいので、重宝してます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする