曜日別特売

超硬付刃ストレートシャンクドリル

超硬付刃ストレートシャンクドリル - FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリル - FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリル - FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリル - FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリル - FKD(フクダ精工)
(2件のレビュー)

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
リード角は、右ねじれ20°です。

用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。内容量1本
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36971742SD 10.0 G210.09513510.0288-7592
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
36971767SD 10.1 G210.19513510.1303-2281
12,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36971785SD 10.2 G210.29513510.2303-2299
12,000
9,698
10,668(税込)
当日出荷
返品不可
36971821SD 10.4 G210.49513510.4303-2311
12,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36971846SD 10.5 G210.510014010.5303-2329
12,000
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36971864SD 10.6 G210.610014010.6303-2337
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36971882SD 10.7 G210.710014010.7303-2345
12,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
36971907SD 10.8 G210.810014010.8303-2353
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36971925SD 10.9 G210.910014010.9303-2361
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36971952SD 11.0 G211.010314511.0288-7606
12,500
9,988
10,987(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36971961SD 11.1 G211.110314511.1303-2370
12,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36971986SD 11.2 G211.210314511.2303-2388
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972004SD 11.3 G211.310314511.3303-2396
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972022SD 11.4 G211.410314511.4303-2400
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972047SD 11.5 G211.510515011.5303-2418
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972065SD 11.6 G211.610515011.6303-2426
13,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972083SD 11.7 G211.710515011.7303-2434
13,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972101SD 11.8 G211.810515011.8303-2442
13,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
36972126SD 11.9 G211.910515011.9303-2451
13,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972144SD 12.0 G212.010515512.0288-7614
13,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
36972171SD 12.1 G212.110515512.1303-2469
13,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972196SD 12.2 G212.210515512.2303-2477
13,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972214SD 12.3 G212.310515512.3303-2485
13,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972232SD 12.4 G212.410515512.4303-2493
13,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972257SD 12.5 G212.510515512.5303-2507
13,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972275SD 12.6 G212.610515512.6303-2515
13,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972293SD 12.7 G212.710515512.7303-2523
13,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972311SD 12.8 G212.810515512.8303-2531
13,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972336SD 12.9 G212.910515512.9303-2540
13,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972354SD 13.0 G213.010515513.0288-7622
13,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972372SD 3.0 G23.043753.0288-7631
8,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972397SD 3.1 G23.143753.1303-2558
8,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
36972415SD 3.2 G23.243753.2288-7649
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
36972433SD 3.3 G23.343753.3288-7657
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
36972476SD 3.5 G23.547803.5288-7665
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
36972494SD 3.6 G23.647803.6303-2574
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972512SD 3.7 G23.747803.7303-2582
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972537SD 3.8 G23.847803.8303-2591
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972555SD 3.9 G23.947803.9303-2604
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972573SD 4.0 G24.055884.0288-7673
8,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
返品不可
36972591SD 4.1 G24.155884.1288-7681
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972616SD 4.2 G24.255884.2288-7690
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
36972634SD 4.3 G24.355884.3303-2612
8,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
36972652SD 4.4 G24.455884.4303-2621
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972677SD 4.5 G24.557924.5288-7703
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
36972695SD 4.6 G24.657924.6303-2639
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972713SD 4.7 G24.757924.7303-2647
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972731SD 4.8 G24.857924.8303-2655
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
36972747SD 4.9 G24.957924.9303-2663
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972756SD 5.0 G25.060955.0288-7711
8,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36972476
2016-09-23
用途: 3.3ミリの穴を3.5ミリに広げる
株式会社ワカクサ

超硬ドリルだから簡単に広がると思っていたが10ミリ入れたら10ミリ先が焼きついて3.3ミリの太さにドリルが削られて使い物にならない。3.5 3.7 3.9と段階的に穴を広げたかったがこのドリルではダメです。

対象商品 : 36972616
2013-04-02
用途: プラスチック成型品の加工

プラスチック成型品の加工に使用しているが、特に不具合はないが、耐久性についてどの程度なのか、もう少し使用してみいないとわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする