曜日別特売

超硬小径ドリル アルミナコート

超硬小径ドリル  アルミナコート - グーリング超硬小径ドリル  アルミナコート - グーリング超硬小径ドリル  アルミナコート - グーリング

極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。
アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。
シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。
超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3内容量1本
全324種類を絞り込む
溝長(mm)
刃径(mm)
324種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223420953899 000.100225-45491.20.1
10,350
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
223421043899 000.110225-45571.20.11
11,390
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
223421203899 000.120225-45651.40.12
11,390
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
223421293899 000.130225-45731.40.13
11,390
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
223421383899 000.140225-45811.40.14
11,390
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
223421473899 000.150225-459020.15
9,520
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
223421563899 000.160225-460320.16
10,140
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
223421653899 000.170225-461120.17
10,140
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
223421743899 000.180225-462020.18
10,140
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
223421903899 000.190225-463820.19
10,140
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
223421993899 000.200225-46462.50.2
8,270
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
223422083899 000.210225-46542.50.21
9,330
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223422173899 000.220225-46622.50.22
9,330
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223422263899 000.230225-46712.50.23
9,330
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223422353899 000.240225-46892.50.24
9,330
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223422443899 000.250225-469730.25
9,330
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223422603899 000.260225-470130.26
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223422693899 000.270225-471930.27
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223422783899 000.280225-472730.28
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223422873899 000.290225-473530.29
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223422963899 000.300225-474350.3
7,240
6,398
7,038(税込)
当日出荷
223423053899 000.310225-475150.31
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223423143899 000.320225-476050.32
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223423303899 000.330225-477850.33
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223423393899 000.340225-478650.34
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223423483899 000.350225-479460.35
8,090
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
223423573899 000.360225-480860.36
8,890
7,798
8,578(税込)
当日出荷
223423663899 000.370225-481660.37
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223423753899 000.380225-482460.38
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223423843899 000.390225-483260.39
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223424003899 000.400225-484170.4
7,240
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
223424093899 000.410225-485970.41
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223424183899 000.420225-486770.42
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223424273899 000.430225-487570.43
8,890
7,798
8,578(税込)
当日出荷
223424363899 000.440225-488370.44
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223424453899 000.450225-489170.45
8,090
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
223424543899 000.460225-490570.46
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223424703899 000.470225-491370.47
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223424793899 000.480225-492170.48
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223424883899 000.490225-493070.49
8,890
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
223424973899 000.500225-494870.5
7,350
5,998
6,598(税込)
当日出荷
223425063899 000.510225-495670.51
8,090
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
223425153899 000.520225-496470.52
8,090
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
223425243899 000.530225-497270.53
8,090
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
223425403899 000.540225-498170.54
8,090
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
223425493899 000.550225-499970.55
6,420
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
223425583899 000.560225-500670.56
8,090
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
223425673899 000.570225-501470.57
8,090
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
223425763899 000.580225-502270.58
8,090
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
223425853899 000.590225-503170.59
8,090
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする