曜日別特売

軸細正宗ドリル

軸細正宗ドリル - イシハシ精工軸細正宗ドリル - イシハシ精工軸細正宗ドリル - イシハシ精工
(1件のレビュー)

シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。

用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼材質/仕上高速度鋼(SKH)シャンク径(mm)10内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37012972JDM-11.011.05090
5,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
37012997JDM-11.511.55090
6,030
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37013015JDM-12.012.05090
6,480
4,298
4,728(税込)
当日出荷
37013033JDM-13.013.05090
7,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
37013051JDM-14.014.085140
7,880
4,598
5,058(税込)
当日出荷
37013076JDM-14.514.585140
8,490
5,198
5,718(税込)
当日出荷
37013094JDM-15.515.585140
9,430
5,698
6,268(税込)
当日出荷
37013112JDM-16.016.085140
10,010
5,698
6,268(税込)
当日出荷
37013435JDM-13.513.585140
7,410
4,298
4,728(税込)
当日出荷
37013453JDM-12.512.55090
6,670
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37013471JDM-15.015.085140
8,970
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37013094
2014-06-15
用途: 鉄板の穴あけ

2mmの鉄板に穴あけ作業を行った。よく切れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする