イシハシ精工
電設工事用 中タップ・ドリルセット
用途
被削材:一般鋼。
材質
タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:合金鋼(SKH)
トラスコ品番
302-2617
質量(kg)
0.89
内容量
1セット(26本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37013943
ETD-26S
¥
27,720
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください