曜日別特売
(5件のレビュー)

材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。
一般鋼穴あけに経済的で最適です。
センターカット付です。
DIN規格品です。

用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37400124GSD-0031箱(10本)0.3319300-7260
7,480
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400133GSD-0041箱(10本)0.4520300-7278
6,780
4,298
4,728(税込)
当日出荷
37400142GSD-0051箱(10本)0.5622300-7286
5,610
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400151GSD-0061箱(10本)0.6724300-7294
6,340
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400167GSD-0071箱(10本)0.7928300-7308
4,680
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400176GSD-0081箱(10本)0.81030300-7316
3,890
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400185GSD-0091箱(10本)0.91132300-7324
4,210
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400194GSD-0101箱(10本)1.01234300-7332
3,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400203GSD-0111箱(10本)1.11436300-7341
4,160
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400212GSD-0121箱(10本)1.21638300-7359
3,890
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400221GSD-0131箱(10本)1.31638300-7367
4,160
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37400237GSD-0141箱(10本)1.41840300-7375
4,160
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400246GSD-0151箱(10本)1.51840300-7383
3,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
37400255GSD-0161箱(10本)1.62043300-7391
3,830
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400264GSD-0171箱(10本)1.72043300-7405
4,160
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37400273GSD-0181箱(10本)1.82246300-7413
3,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400282GSD-0191箱(10本)1.92246300-7421
3,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400361GSD-0201箱(10本)2.02449300-7430
3,430
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37400377GSD-0211箱(10本)2.12449300-7448
4,090
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400386GSD-0221箱(10本)2.22753300-7456
4,090
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37400395GSD-0231箱(10本)2.32753300-7464
3,870
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400404GSD-0241箱(10本)2.43057300-7472
4,090
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37400413GSD-0251箱(10本)2.53057300-7481
3,430
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37400422GSD-0261箱(10本)2.63057300-7499
3,870
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400431GSD-0271箱(10本)2.73361300-7502
3,870
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400447GSD-0281箱(10本)2.83361300-7511
3,830
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400456GSD-0291箱(10本)2.93361300-7529
3,870
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400465GSD-0301箱(10本)3.03361300-7537
3,220
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37400474GSD-0311箱(10本)3.13665300-7545
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400483GSD-0321箱(10本)3.23665300-7553
3,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37400492GSD-0331箱(10本)3.33665300-7561
3,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37400501GSD-0341箱(10本)3.43970300-7570
4,330
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37400517GSD-0351箱(10本)3.53970300-7588
3,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37400526GSD-0361箱(10本)3.63970300-7596
4,820
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400535GSD-0371箱(10本)3.73970300-7600
4,820
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400544GSD-0381箱(10本)3.84375300-7618
4,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
37400553GSD-0391箱(10本)3.94375300-7626
5,040
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400562GSD-0401箱(10本)4.04375300-7634
4,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37400571GSD-0411箱(10本)4.14375300-7642
5,790
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400587GSD-0421箱(10本)4.24375300-7651
5,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37400596GSD-0431箱(10本)4.34780300-7669
5,790
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400605GSD-0441箱(10本)4.44780300-7677
5,790
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400614GSD-0451箱(10本)4.54780300-7685
5,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400623GSD-0461箱(10本)4.64780300-7693
6,680
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400632GSD-0471箱(10本)4.74780300-7707
6,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400641GSD-0481箱(10本)4.85286300-7715
6,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400657GSD-0491箱(10本)4.95286300-7723
6,920
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400666GSD-0501箱(10本)5.05286300-7731
6,030
3,898
4,288(税込)
当日出荷
37400675GSD-0511箱(10本)5.15286300-7740
7,770
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37400684GSD-0521箱(10本)5.25286300-7758
7,040
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37014047
2024-06-23
用途: 穴開け加工用
製造業

流石グーリングだと思った商品
個人的にこのシリーズの商品はハイスストレートシャンクドリルでも剛性が高い部類のものかなと思います。

対象商品 : 37014451
2019-03-21
用途: 道具の修理
教育・研究機関

ホビー用で持っているボール盤の最大チャック寸法が13mmだったがどうしてもそれ以上の穴を開ける必要が有り、チャック径より大きいものが有って重宝した。

1が参考にしています
対象商品 : 37400684
2018-06-12
用途: 鋼板穴あけ作業
製造業

このドリルは焼けにくく
ステンレス穴あけ作業が楽で
使い勝手が大変良かったです。
また購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 37014004
2017-09-27
用途: 自動車修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズは取り扱いが少ないので助かりました。
M12 ピッチ1.25の下穴用に。

対象商品 : 37014266
2016-05-31
用途: 金属加工

特に可もなし不可もなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする