EASTECH(イーステック)
ワイヤー放電加工用フィルター
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)
340
高さ(mm)
300
圧力方式
内圧式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37566033
MOF-510
カプラ
【三菱電機】
CXシリーズ、FAシリーズ、FA-PS、FA-S、FA-V、FA-VS
FXシリーズ、FX-K、PA、PX、QA、RA、BA8
【牧野フライス】
U-32、53、32K、53K、32i、53i、32j、53j、53Tj、86、EU64、SP-43、64、UF-53、UPH-1、2、UPJ-2、W-32FB、53FB、UP-32i、53i、32j、53j
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37566042
MOF-560T
46
【ソディック】
BF-250、275、280、280L、320L
1991/11~A、AAシリーズ
A-300、325、350、350W、500、500(W、P、WP)、650、750、750W、1000、1000W
AP-200L、450L、500L
AQ-325L、327L、350L、360I、535L、537L、550L、600、700、750I、900L
AX-350L、EXC-100L
【ファナック】
CUTMATE-W0、W1、W2
MODEL-O、P、Q、R、S、T、V
TAPECUT-W0、W1(1本使用)
TAPTCUT-W2、W3、W4(2本使用)
ROBOCUT-αシリーズ(α-0A、1A、0B、1B、0C、1C、0iA、1iA)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37566051
MOF-510F
カプラ
【ファナック】
ROBOCUT-αシリーズ(α-0A、1A、0B、1B、0C、1C、0iA、1iAを除く)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください