曜日別特売

電動ドリル用内径カッター

電動ドリル用内径カッター - トップ工業電動ドリル用内径カッター - トップ工業
(1件のレビュー)

インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。

用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。適合(切断寸法)VP50~100、VU40~200トラスコ品番248-7845質量(g)140軸径6.35mm使用工具電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可)肉厚(mm)(最大切断肉厚)7内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37020006TNC-40
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37020006
2016-04-19
用途: 塩ビパイプの切断
建設業・工事業

想像していたよりも少し重量を感じましたが、使用してみると然程重量を感じることなく作業出来ました。
ベビーサンダへの脱着も簡単たん出来てとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする