曜日別特売

六角軸正宗ドリル

六角軸正宗ドリル - イシハシ精工六角軸正宗ドリル - イシハシ精工六角軸正宗ドリル - イシハシ精工
(1件のレビュー)

充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
先端シンニング加工で抜群の切れ味です。

用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼タイプ六角軸6.35mm内容量1パック
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370211016EXD-2.02.029806.35303-7053
1,260
689
758(税込)
当日出荷
370211266EXD-2.5-3586-303-7061
1,260
789
868(税込)
当日出荷
370211446EXD-2.82.839926.35303-7070
1,340
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
370211626EXD-3.0-4296-303-7088
1,260
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
370211876EXD-3.2-4296-303-7096
1,420
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
370212056EXD-3.33.345986.35303-7100
1,420
799
879(税込)
当日出荷
370212236EXD-3.5-4598-303-7118
1,420
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
370212416EXD-3.73.7481016.35303-7126
1,620
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
370212666EXD-3.83.8481016.35303-7134
1,560
769
846(税込)
当日出荷
370212846EXD-4.0-54108-303-7142
1,560
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
370213026EXD-4.24.2541086.35303-7151
1,700
949
1,044(税込)
当日出荷
370213276EXD-4.54.5561116.35303-7169
1,700
949
1,044(税込)
当日出荷
370213456EXD-4.84.8591146.35303-7177
1,890
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
370213636EXD-5.0-62117-303-7185
1,890
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
370213816EXD-5.55.5641206.35303-7193
2,070
999
1,099(税込)
当日出荷
370214066EXD-6.06.0701276.35303-7207
2,250
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37021126
2019-12-09
用途: 基盤の中板に部品取り付け用のタップを切る前に使用しています、良く切れ大変重宝しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

簡単なケースに入れて頂けたらと思います、本体にサイズを彫って頂ければ有り難いです、印字だと使っているうちに消えてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする